Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFPTR4EI | PANDUIT

PANDUIT | CFPTR4EI | Faceplate, 4 Port, Tamper Resistant, Electric Ivory

  • Réf. fabricant CFPTR4EI
  • PART #244885
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
_Color: Electrical ivory
Caractéristiques
  • Include two tamper resistant screws to prevent unauthorized access to the connections (combo head screws also included)
  • Sloped design improves bend radius control
  • Made of impact resistant material
  • Optional icons available
  • Two-piece hinged design
  • Mount to single gang opening
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires