Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFS2IW | PANDUIT

PANDUIT | CFS2IW | Faceplate Fiber Spool, In Wall, Off White

  • Réf. fabricant CFS2IW
  • PART #243788
Color: OFFWHITE
Loaded: NO
Caractéristiques
  • Maintains 1" internal bend radius
  • Cable entry/exit from rear, top, and bottom helps maintain external bend radius
  • Designed for use with single or double gang wall board adapter
  • Stores up to 12 meters of unjacketed fiber cable or two meters of jacketed fiber cable
  • 3.65" (92.7mm) depth from rear of faceplate, not for use with in-wall boxes or in shallow walls
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires