Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFS2WH | PANDUIT

PANDUIT | CFS2WH | Faceplate Fiber Spool, In Wall, White, Use With Mini-Com Faceplates, Faceplate Frames, Inserts and Modular Patch Panels

  • Réf. fabricant CFS2WH
  • PART #367819
Color: WHITE
Loaded: NO
Description

In-wall fiber spool for use with Mini-Com Faceplates, Faceplate Frames, Inserts and Modular Patch Panels.

Caractéristiques
  • Maintains 1" internal bend radius
  • Cable entry/exit from rear, top, and bottom helps maintain external bend radius
  • Designed for use with single or double gang wall board adapter
  • Stores up to 12 meters of unjacketed fiber cable or two meters of jacketed fiber cable
  • 3.65" (92.7mm) depth from rear of faceplate, not for use with in-wall boxes or in shallow walls
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires