Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CFTRC-6B | ORTRONICS

ORTRONICS | CFTRC-6B | Cable Fence, 6 in., Black, 10PK, TRC Style, OR-CFTRC-6B

  • Réf. fabricant CFTRC-6B
  • PART #309477
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Cable Fence, 6 in., Black, 10PK, TRC Style

Caractéristiques
  • Mounts to the side stringers of the TRT and URT style runways: Provides added cable capacity.
Spécifications
  • Depth Metric: 29 mmColor: BlackWidth Metric: 19 mm
  • Height USA: 6.00 in.Height Metric: 153 mmWidth USA: .75 in.
  • Depth USA: 1.15 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires