Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CG4 | ERICO

ERICO | CG4 | Cable Gripper

  • Réf. fabricant CG4
  • PART #249473
Caractéristiques
  • Attaches to existing holes in metal studs without tools or with Metal Stud Punch (MSP20)
  • Delivers compliance with NEC 300.4(d), CEC 12-510 and CEC 12-516
  • Installs easily to metal and wood studs
  • Provides secure installation of multiple cables with unique locking/ unlocking system
  • Staples, nails or screws to wood stud
  • Supports four NMC or eight 4-pair UTP, Category 5 and higher (electrical and datacomm cannot be combined)
Spécifications
  • Material: Polypropylene
  • Finish: Plain
  • Color: Yellow
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires