Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CGETF1015-110 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CGETF1015-110 | Gigabit Ethernet Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters 1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-LX 1310 nm single-mode (SC) [25 km/15.5 miles]

  • Réf. fabricant CGETF1015-110
  • PART #333553
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 1000BASET
Port 2 Device Technology: 1000BASE-LX
Caractéristiques
  • AIS (Alarm Indication Signal)
  • Coax Line Build Out
  • Switch selectable for DS3/T3 or E3
  • Loopback - Coax and Fiber
  • LEDs for immediate visual status
  • Supports dual or single fiber
  • Supports multimode and single-mode fiber at a variety of distances
  • Supports CWDM SFPs
Spécifications
  • Dimensions: Width: 3.25" [83 mm]
  • Depth: 4.7" [119 mm]
  • Height: 1.0" [25 mm]
  • Port One: (2) Coax (BNC)
  • Port Two: 1310nm single-mode (SC) [20 km/12.4 mi.]
  • Power Consumption: 3.0 Watts
  • Status Leds: Power, Coax link status, coax loop-back status, AIS on coax link
  • Fiber link status, fiber loop-back status, AIS on fiber link
  • Environment: Operating Temperature 0 to 50C (32 to 122F) Humidity 5-95% non-condensing Storage Temperature -20 to 85C (-4 to 185F)
  • Data Rates: DS3/T3 = 44.7 Mbps
  • E3 = 34.4 Mbps
  • STS-1 = 51.8 Mbps
  • Fiber Connectors: SFP: LC connector Uses standard 100BASE-X/OC-3 SFP
  • Coax Connectors: 75 ohm coax TX Output: min: +2.5 dBm max: +9.1 dBm RX Output: min: -9.7dBm max: +10.5 dBm
Infos techniques et normes

Tech Info and Standards: ANSI, ITU-TS, ETSI, AT&T, G.703, G.921 & G.955 Regulatory Compliance: CISPR/EN55022 Class A FCC Class A CE Mark

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires