Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CGFEB1014-110 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CGFEB1014-110 | 10/100/1000 Ethernet Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters with Built-in Fiber Tap 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-LX 1310 nm single-mode (SC) [10 km/6.2 miles] Plus (1) 1000BASE-LX Tap Port

  • Réf. fabricant CGFEB1014-110
  • PART #330081
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 1000BASET
Port 2 Device Technology: 1000BASE-SX
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires