Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CGNBSK | PANDUIT

PANDUIT | CGNBSK | Bonding Cage Nut Stud Kit

  • Réf. fabricant CGNBSK
  • PART #351976
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: HARDWARE
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
Description

Bonding stud kit for cage nut rail fasteners; includes 25 bonding studs and 50 bonding nuts.

Caractéristiques
  • Patent pending bonding hardware kits incorporate paint piercing serrations to create a bond point between the rack or cabinet and painted patch panels, mounted equipment, servers, busbars and jumpers
  • Thread-forming, provide a bond to the rack or cabinet by removing paint from holes and minimizing metal shavings
  • Green color-coding to indicate bonding application
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires