Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CGXZ+36NFNF-A | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | CGXZ+36NFNF-A | Hybrid, +36 V DC Pass, RF Protector, 400-1200MHz Broadband

  • Réf. fabricant CGXZ+36NFNF-A
  • PART #460752
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Hybrid, multistage, multi-strike, fast response, high current capacity, +36 V DC pass coaxial lightning protector configured with N female connectors for RF operating between 400 MHz to 1.2 GHz

Spécifications
  • Line Voltage: +36 V DC
  • Frequency Range: 400 MHz to 1.2 GHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
  • Turn On Voltage: +40 V DC
  • VSWR: =1.1:1
  • Insertion Loss: =0.1 dB
  • RF Power: 300 Wrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires