Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CH105-A-C14 | PANDUIT

PANDUIT | CH105-A-C14 | Cable Holder, 2.5" (63.5mm) L x 0.40" (10.2mm) H x 1.03" (26.1mm) W, Indoor, Includes Adhesive Back, #6 (M3) Screw Hole, Gray, Pack of 100

  • Réf. fabricant CH105-A-C14
  • PART #PAN-CH105-A-C14
RoHS Compliant: YES
Type: CLAMPS AND CLIPS
Caractéristiques
  • Low Profile Design holds wires, cables and tubing
  • Convenient Releasable Latch
  • Large Routing Area
  • Large mounting base for high bonding strength
  • Cable Width: 2.0" (50.8mm)
  • Material: Nylon 6.6
  • Color: Gray
  • Environment: Indoors
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires