Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CHDC-22SDC | ORION IMAGES

ORION IMAGES | CHDC-22SDC | HD-SDI 2.2 Megapixel Camera, SMPTE Type, 1/2.5" model, 2.2M compatible, Full HD, Digital Sensor In, HD-SDI Out (Serial Data interface-BNC Type), Composite, Remote Control

  • Réf. fabricant CHDC-22SDC
  • PART #453956
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: ANALOG
Description

HD-SDI 2.2 Megapixel Camera, SMPTE Type, Downloadable RS-232 s/w, 1/2.5" model, primary color CMOS, 2.2M compatible, Full HD (1920x1080 30p, 1920x1080 60i, 1280x720 60p), 1/3.6 model, f=4.5~45mm, x10, F1.8-2.2, 3Gb/s, Digital Sensor In, HD-SDI Out (Ser ial)

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires