Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CHS2R2WH-X | PANDUIT

PANDUIT | CHS2R2WH-X | Insert, 2 Port, 2/3 Size, Sloped, White, Pack of 10

  • Réf. fabricant CHS2R2WH-X
  • PART #267324
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Number of Ports: 2
_Color: White
Description

Insert, 2 Port, 2/3 Size, Sloped, White

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires