Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CHS2SWH-X | PANDUIT

PANDUIT | CHS2SWH-X | Insert, 2 Port, Sloped Shuttered, White, Pack of 10

  • Réf. fabricant CHS2SWH-X
  • PART #267329
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Number of Ports: 2
_Color: White
Caractéristiques
  • Compatible with classic and executive faceplate frames
  • Front releasable
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires