Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CHSRE2EI-X | PANDUIT

PANDUIT | CHSRE2EI-X | Insert, 2 Port, 1/2 Size, Flat Recessed, Electric Ivory, Pack of 10

  • Réf. fabricant CHSRE2EI-X
  • PART #201253
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Number of Ports: 2
Vendor No.: CHSR2EI-X
_Color: Electrical ivory
Description

Two module space, 1/2 size, 30 sloped recessed insert accepts two Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Compatible with classic and executive faceplate frames
  • Front releasable
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires