Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CIU16A0102 | RADIX WIRE CO

RADIX WIRE CO | CIU16A0102 | UL2196 Certified Silicone Fire Alarm Cable. 16AWG Solid Bare Copper 2 Conductor Unshielded Circuit Integrity Fire Alarm Cable

  • Réf. fabricant CIU16A0102 | CI16A0102-0000-15000
  • PART #FA-1602C-1-1N-2HR
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SR-SILICON RUBBER
Jacket Color: RED
Jacket Material: FRPE-FLAME RETARDANT POLYETHYLENE
NEC Rating: UL LISTED ART 760 - FIRE ALARM
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Meets National Fire Protection Code (NFPC 70 & 72) Fire Alarm Survivability Circuit Requirements. UL 2196 Certified. UL 1424 Listed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires