Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CIFZC4F | PANDUIT

PANDUIT | CIFZC4F | PANZONE 4U IN-FLOOR FIBER BOX 24"X24"X8.50" (LXWXD) 4 PORTS PLENUM RATED

  • Réf. fabricant CIFZC4F
  • PART #345904
Color: WHITE
Location: FLOOR-MOUNT
Type: ZONE CABLING
Description

Fully assembled in-floor zone cabling fiber box requires 8" minimum access floor depth; clear finish. Compatible with Opticom QuickNet(TM) Pre-Terminated MPO* cassettes and QuickNet(TM) Patch Panels. Dimensions: 24.00"L x 24.00"W x 8.50"D (609.6mm x 609

Caractéristiques
  • Accept all standard 19" patch panels
  • UL2043 approved for use in air-handling spaces
  • Work with standard 24" x 24" raised floor panels
  • Plenum rated foam kit and mounting brackets included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires