Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CILT13D7G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CILT13D7G | Intense Light (3.6 mm Lens) - Color Dome Camera with Chameleon Cover(TM), Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant CILT13D7G
  • PART #553150
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 768 X 494
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • Day/Night camera without using IR LEDs
  • Chameleon Cover - Snaps on and can be painted to match any décor
  • 3-axis wall or ceiling mount
  • Full OSD operation
  • Vandal-resistant operation- Can withstanits from a 10 lb sledgehammer
  • Tamper-resistant operation- Tamperproof screws for enhanced security
  • Weather-resistant operation- Good for indoor or outdoor usage
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • BLC/HLC/D-WDR backlight compation
  • Off/Auto (selectable limit x2 - x256) sense-up
  • High / Middle / Low / Off AGC
  • Auto/High/Middle/Low/Off 3DNR
  • On/Off (4 zone) motion detection
  • On/Off (8 zone) privacy
  • Off/Mirror/V-Flip/Rotate Mirror
  • 0 - 30 ft (level adjustable) sharpness/Night - Color/BW/Auto/EXT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires