Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CIS2/45 | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | CIS2/45 | 3-gang Call-In Station, 45O, Vandal-Resistant, Stainless Steel

  • Réf. fabricant CIS2/45
  • PART #320424
Type: OTHER STATIONS
Description

The CIS2/45 is a 3-gang, vandal-resistant call-in station with integral speaker/microphone comprised of a 30C25Z45OT - 3" square frame loudspeaker with a 2.35 oz. ceramic magnet, 45 Ohm impedance, and a moisture resistant cone - and a momentary (normal ly open) push-to-call button. Three (3) interwoven, steel security screens are mounted between the faceplate and loudspeaker. Tamper resistant, 6-32 x 1" 'pin-in-torx' hardware included.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Call-In Station with a 45 Ohm Impedance
  • 3-Gang
  • Vandal-resistant
  • Stainless Steel Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires