Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ588AGR | PANDUIT

PANDUIT | CJ588AGR | 1-PORT MODULAR JACK IDC 8W8P UTP T568A CAT5E MINI-JACK GREEN

  • Réf. fabricant CJ588AGR
  • PART #181434
Category: CATEGORY 5E
Color: GREEN
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires