Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ588TWH | PANDUIT

PANDUIT | CJ588TWH | Category 5, 8 position, 8 wire universal module.

  • Réf. fabricant CJ588TWH
  • PART #235103
Category: CATEGORY 5
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Category 5e, 8-position, 8-wire universal module.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires