Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ5E88TGAW | PANDUIT

PANDUIT | CJ5E88TGAW | Mini-Com Module, Category 5e, UTP, 8-Position 8-Wire, Universal Wiring, Arctic White, TG Style

  • Réf. fabricant CJ5E88TGAW
  • PART #374014
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: PAN-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 1
Sub Family: MINI-COM TX-5E JACK
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires