Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ5E88TGOR-24 | PANDUIT

PANDUIT | CJ5E88TGOR-24 | Mini-Com Module, Category 5e, UTP, 8-Position 8-Wire, Universal Wiring, Orange, TG Style, Pack of 24

  • Réf. fabricant CJ5E88TGOR-24
  • PART #425548
Category: CATEGORY 5E
Color: ORANGE
Family: PAN-PUNCH
Number of Ports: 1
Sub Family: MINI-COM TX-5E JACK
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Category 5e, RJ45, 8-position, 8-wire universal jack module, bulk packaged.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires