Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ66UEIY | PANDUIT

PANDUIT | CJ66UEIY | Mini-Com Module, Category 3, UTP, 6 Position 6 Wire, USOC, Electric Ivory, Leadframe Style

  • Réf. fabricant CJ66UEIY
  • PART #174025
Category: CATEGORY 3
Color: IVORY
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Vendor No.: CJ66UEI
Wiring: USOC
_Color: Electrical ivory
Caractéristiques
  • Patented lead frame termination style ensures twists are maintained to within 1/2"
  • No punchdown tool required, optional termination tool (CJT-X) ensures conductors are fully terminated
  • Termination cap provides excellent strain relief; helps control cable bend radius and securely retains wires
  • Clear, removable termination cap provides easy troubleshooting
  • Terminate 4-pair 24 and 22 AWG 100 ohm solid unshielded twisted pair cable
  • Accept 6 and 8-position modular plugs without damage
  • White colored module base designates Category 3 performance
  • Can be clearly identified with optional labels and icons
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires