Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ66UYL | PANDUIT

PANDUIT | CJ66UYL | 1-PORT MOD JACK IDC 6W6P UTP USOC RJ11 MINI-JACK YELLOW

  • Réf. fabricant CJ66UYL
  • PART #255137
Category: CATEGORY 3
Color: YELLOW
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: USOC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires