Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJ6X88TGWH-24 | PANDUIT

PANDUIT | CJ6X88TGWH-24 | Mini-Com Jack Module, Category 6A, UTP, 8-Position 8-Wire, Universal Wiring, White, TG Style, Pack of 24

  • Réf. fabricant CJ6X88TGWH-24
  • PART #437572-PK
Category: CATEGORY 6A
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires