Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJA5E88TGWH | PANDUIT

PANDUIT | CJA5E88TGWH | Jack Module, Category 5e, UTP, 8-Position 8-Wire, Universal Wiring, TG Avaya Style, White

  • Réf. fabricant CJA5E88TGWH
  • PART #435110
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: PAN-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 1
Sub Family: MINI-COM TX-5E JACK
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Mini-Com Module, Category 5e, Unshielded Twisted Pair (UTP), 8 Port 8 Wire, Universal, TG Avaya Style Jack Module - White

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires