Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJA688TPOR | PANDUIT

PANDUIT | CJA688TPOR | Jack Module, Category 6, UTP, 8-Position 8-Wire, Universal Wiring, TP Style, Black

  • Réf. fabricant CJA688TPOR
  • PART #273852
Category: CATEGORY 6
Color: ORANGE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

TX-6 Plus Module For Avaya Faceplate, Orange

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires