Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJD5E88TOR | PANDUIT

PANDUIT | CJD5E88TOR | Mini-Com Shuttered Module, Category 5e, 8-Position 8-Wire, UTP, Universal Wiring, Orange, T Style

  • Réf. fabricant CJD5E88TOR
  • PART #286399
Category: CATEGORY 5E
Color: BLUE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Category 5e, 8-position, 8-wire universal shuttered module.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires