Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJE5E88TGWH | PANDUIT

PANDUIT | CJE5E88TGWH | Mini-Com Corrosive Resistant Module, Category 5e, 8-Position 8-Wire, UTP, White, TG Style

  • Réf. fabricant CJE5E88TGWH
  • PART #386365
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: PAN-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 1
Sub Family: MINI-COM TX-5E JACK
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires