Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJRRBL | PANDUIT

PANDUIT | CJRRBL | Mini-com RCA Punchdown Module, Black With Red Insert

  • Réf. fabricant CJRRBL
  • PART #383908
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Description

Module supplied with one RCA connector with red insert.

Caractéristiques
  • Terminate 24 and 22 AWG solid or stranded conductors
  • Utilize Category 5e unshielded twisted pair or higher network cable facilitating a common, easy, and cost effective cabling installation; only two of the eight network cable conductors need to be ter minated per cable
  • Include wire retention cap
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires