Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CJSVWH | PANDUIT

PANDUIT | CJSVWH | Mini-Com S-Video Punchdown Module, White

  • Réf. fabricant CJSVWH
  • PART #245863
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Caractéristiques
  • Terminates 24 and 22 AWG solid or stranded conductors
  • Utilizes Category 5e unshielded twisted pair or higher network cable facilitating a common, easy, and cost effective cabling installation; only four of the eight network cable conductors need to be terminated per cable
  • Includes wire retention cap
  • Compatible with Mini-Com(TM) Modular Patch Panels, Faceplates, and Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires