Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CK1-11 | ABB

ABB | CK1-11 | CK1-11 Short-Circuit Signal Contact 2 NO

  • Réf. fabricant CK1-11
  • PART #489976
Rating: IP20
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For MS132 Manual Motor Starters

Spécifications
  • Voltage Rating: 690/600 V AC / V DC
  • Size: 78 mm Length X 9 mm Width X 90 mm Height
  • Tightening Torque: Auxiliary Circuit: 7 in-lb
  • Connecting Capacity: (1 Or 2) 16 - 14 AWG Stranded And Flexible
  • Wire Strip Length: Auxiliary Circuit: 8 mm
  • Ratse
Infos techniques et normes

C/US UL Listed, CSA, ABS, CB, CCC, DNV, CE, GL, LR, RINA Certified, RoHS Complaint

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires