Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CK4457-GWC-630-LC | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | CK4457-GWC-630-LC | CK4457-GWC-630-LC GLOBAL KNOB,US32D,LESS CYLINDE

  • Réf. fabricant CK4457-GWC-630-LC
  • PART #CS463273
: -----
: 2-3/4
: 630
: ANSI
: GLOBAL
: KNOB
: LC
: LESS CYL
: SC1-1/8
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: ROUND KNOB
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires