Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CKSSD | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | CKSSD | Cab, Access, Servr, Stationary Shelf, 1U

  • Réf. fabricant CKSSD
  • PART #267864
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Equipment Shelf, Stationary; Solid Construction, 17.7"W x 29.2"D for 19" rack mounting; Load capacity 200 lbs.

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires