Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CL-217-969 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | CL-217-969 | Metallized polyester label for faceplates, and equipment ID. Use in Brady I.D. Pro Plus and LS2000 1.0" wide by 0.275" high

  • Réf. fabricant CL-217-969
  • PART #130132
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: LABELS
Description

Blank, printable metallized polyester labels for the I.D. PRO Plus, LS2000 & BradyMarker(TM) XC Plus printers. This material is UL recognized and CSA accepted when printed with designated printing inks as well as with the Brady Series 2000 and 5000 dot matrix ribbons. See UL file MH10939 and CSA Acceptance Record LS 41833 for specific details.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires