Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CL-36VDS411 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CL-36VDS411 | 0U Rack Mount Smart CDU Expansion Unit, Outlets: (36) IEC C13, Input: 208 Volt, 3-Phase, 3 LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant CL-36VDS411
  • PART #558355
Number of Outlets: 36
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Zero U enclosure- A vertical enclosure that occupies Zero Vertical U of rack space in the equipment cabinet. It mounts on the back rails or in the cavity space of the cabinet
Spécifications
  • 0U Rack Mount Smart CDU Expansion Unit
  • Outlets: (36) IEC C13
  • Display: 3 LED Amp Meter
  • Input Voltage: 208 Volt, 3-Phase
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires