Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CL-502R | ABB

ABB | CL-502R | Pilot Light with LED, Rated Voltage 24 V AC/DC, Red

  • Réf. fabricant CL-502R
  • PART #527225
Rating: IP67
Type: PILOT DEVICE
Spécifications
  • Voltage Rating: 24/127, 220/240 V AC
  • 24, 125 V DC
  • Amperage Rating: 1.5, 1 A AC
  • 0.3, 0.2 A DC
  • Color: Red
  • Size: 03 m Width X 03 m Height X 055 m Depth
  • Average Life: 50000 hr
  • Operating Temperature: -25 To +70 deg C
  • Lamp Type: 24 V AC/V DC LED
  • Illum: Illuminated
  • Frequency Rating: 50/60 Hz
  • Enclosure: IP20
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires