Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CL2LB2A | ORTRONICS

ORTRONICS | CL2LB2A | Two Hole Long Barrel Compression Lug

  • Réf. fabricant CL2LB2A | OR-CL2LB2A
  • PART #665700
Type: COPPER - OTHER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Cable size: #2
  • OC Dimension between holes: .625
  • Screw size: 1/4"
  • Color Code: Brown
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires