Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CL33905-NZD-626-24AD-LC | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | CL33905-NZD-626-24AD-LC | CL33905-NZD-626-24AD-LC NEWPORT LEVER,US26D,FAIL SECURLESS CYL

  • Réf. fabricant CL33905-NZD-626-24AD-LC
  • PART #CS276025
: -----
: 24ACDC
: 626
: FAILSEC
: INT
: LESS CYL
: NEWPORT
: STORERM
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: ELECTRIFIED CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Throughbolt Pattern: 70 MM CENTER TO CENTER
UL Listing: UL LISTED
Voltage: SELECTABLE 24V AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires