Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CLB2.9 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CLB2.9 | 2.9 mm Board Camera Lens

  • Réf. fabricant CLB2.9
  • PART #553156
Duty Rating: LIGHT
Focal Length: FIXED
Type: LENS
Spécifications
  • Board Camera Lens
  • Focal Length: 2.9 mm
  • Iris Type: Fixed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires