Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CLED30D1B | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CLED30D1B | High Resolution Color Indoor Dome Cameras with Built-in IR LEDs - 2.8-12 mm Vari-focal Lens, 600 TVL, 12 V DC, Black Housing

  • Réf. fabricant CLED30D1B
  • PART #553160
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Day/Night camera with special shielding to eliminate IR reflections
  • IR cut filter
  • 3-axis design, both wall and ceiling mountable
  • 850 nm IR LED wavelength
  • 0.45 typ gamma
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • Auto AGC
  • NTSC tem
  • Included in Package - DC leads
  • -4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires