Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CLT100F-C4 | PANDUIT

PANDUIT | CLT100F-C4 | Corrugated Loom Tubing Slit, Polyethylene, 1" (25.4mm) X 100' (30.5m), Yellow

  • Réf. fabricant CLT100F-C4
  • PART #242515
Decimal: 1.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PE-POLYETHYLENE
Military Color Code: YELLOW
Size By Inch Fractions: 1 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Caractéristiques
  • Protects and reduces the risk of damage to wiring
  • Crush impact and abrasion resistant
  • Slit wall design for ease of installation
  • Hold in place with push type cable ties adhesive or push type mount
  • Bundle wires in control panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires