Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CLT75F-C3 | PANDUIT

PANDUIT | CLT75F-C3 | Corrugated Loom Tubing Slit, Polyethylene, 0.75" (19.1mm) X 100' (30.5m), Orange

  • Réf. fabricant CLT75F-C3
  • PART #CLT75F-C3
Decimal: .750 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PE-POLYETHYLENE
Military Color Code: ORANGE
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/4 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires