Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM-01 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | CM-01 | Cinch Strap with buckle and grommet, 12"L x 3/4"W, blue

  • Réf. fabricant CM-01
  • PART #218682
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLUE
Type: CABLE MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires