Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM-1100 | CAMDEN DOOR CONTROL

CAMDEN DOOR CONTROL | CM-1100 | KEY SWITCH FLUSH MOUNT SPST MOMENTARY N/O

  • Réf. fabricant CM-1100
  • PART #489091
Circuit State: NORMALLY OPEN
Mounting: FLUSH MOUNT
Product Type: KEY SWITCH
Switch State: MOMENTARY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires