Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM-ARA | WIREMOLD

WIREMOLD | CM-ARA | Angled raceway adapt Ivory

  • Réf. fabricant CM-ARA
  • PART #354978
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: FACEPLATES
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

For use with multi-channel raceway device brackets and WallSource device mounting brackets. Angled exit provides additional mounting depth required for audio/visual connections as well as ensuring the required bend radius for UTP and fiber optic cabling. Holds two CM2 Series modules or two CM2 Series modules or two 2A inserts. Fits 5507 Series Faceplate opening.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires