Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM-EPLA-WH | WIREMOLD

WIREMOLD | CM-EPLA-WH | End plate with lbl for act & cm module White

  • Réf. fabricant CM-EPLA-WH
  • PART #344065
Color: WHITE
Components: FACEPLATES
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

End plates with two outlet ID labels with clear covers and two matching screw covers. Required when mounting modules into 4050, 5450, 5550, and WSA07-4A device mounting brackets, and the V2444D-2Aand 2344SD-2A 2-gang divided raceway box.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires