Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM100 | PELCO

PELCO | CM100 | Corner Adapter for WM2000 Wall Mount or ED27/ED2720, ED28/ED2820 Domes. Supports Load up to 75 lb. When used with ST1 and SCM100, Load Capacity Increases to 150 lb

  • Réf. fabricant CM100
  • PART #294429
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CORNER
Type: ADAPTER
Description

Corner adapter for WM2000 wall mount or ED27/ED2720, ED28/ED2820 domes. Supports load up to 75 pounds. When used with ST1 and SCM100, load capacity increases to 150 pounds.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Wall Mounting
  • Can Be Used in Corner, Pole, and Parapet Applications When Used with Appropriate Mount Adapter
  • Supports up to 75 lb (34 kg); 150 lb (68 kg) When Used with ST1 Strut
  • For Use with Medium- and Heavy-Duty Pan/Tilts or Enclosures
  • Cable Feedtough Holes (Top and End of Arm); Removable Plastic Cap on Front End
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires