Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM1450 | PELCO

PELCO | CM1450 | Mount, Universal for Cameras Weighing up to 7 lb. Wall Mount. Manually Adjustable Swivel Head with 360 Degree Pan and 90 Degree Tilt

  • Réf. fabricant CM1450
  • PART #232925
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

Mount, universal for cameras weighing up to 7 pounds. Wall mount. Manually adjustable swivel head with 360 degree pan and 90 degree tilt.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost Wall Mount
  • Decorator Styling
  • Supports up to 7 Pounds (3.2 kg)
  • Adjustable Swivel Head
  • Accommodates Light-Duty Cameras
  • Can be Adapted for Pole Mount Applications With Use of PA101 Adapter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires