Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CM1750S | PELCO

PELCO | CM1750S | 3 in. Universal for Cameras Weighing up to 7 lb. Ceiling, Pedestal or Wall Mount, Manually Adjustable Swivel Head. Identical to CM1750 Except 2 in. Shorter

  • Réf. fabricant CM1750S
  • PART #288843
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: CAMERA MOUNT
Description

3-inch universal for cameras weighing up to 7 pounds. Ceiling, pedestal or wall mount, manually adjustable swivel head. Identical to CM1750 except 2 in. shorter.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost Camera Mount
  • Contemporary Design
  • Adjustable Swivel Head
  • Supports up to 7 lb (3.2 kg)
  • Wall, Ceiling, Pedestal, or False T-Rail Mounting
  • Optional 4-Inch (10.16 cm) Extender Available
  • CM Series Mounts Available in Gray or Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires